すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520W-10

品名 : ドラム缶ドーリー

付属のストラップでドラム缶を固定して運搬できます

仕様

積載均等耐荷重250kg積載可能ドラムサイズ15ガロン(56L)
55ガロン(208L)
サイズφ610×914(H)mmキャスター自在×4個(内2個ブレーキ付)
キャスター径φ80mm車輪幅35mm
キャスター材質ポリアミド重量15.6kg
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
15・55ガロンドラム缶用
荷締めストラップ付(3.3m×25mm)
付属のストラップでドラム缶を固定し、運ぶことができます。
ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

46,400(税抜)/ 51,040円(税込)

カタログ価格

46,400円(税抜)/51,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/08/31 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0626ページ1652ページ

代替品

EA520W-12
  • 品番

    EA520W-12

  • コメント

    ハンドルがないタイプです。

その他関連
部品EA986CW-105 : 80x35mm 自在キャスター(ブレーキ付/ポリアミド)
部品EA986CW-106 : 80x35mm 自在キャスター(ポリアミド)
ウェブカタログ画像
荷締めストラップ付き
  • 荷締めストラップ付き
  • 付属のストラップでドラム缶を固定して運搬できます
  • ハンドル組立方法
  • 荷締めストラップ付(3.3m×25mm)
  • ※寸法は実測の為、メーカー公表値とは異なる場合がございますが、ご了承ください。
  • ※寸法は実測の為、メーカー公表値とは異なる場合がございますが、ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ626ページ
  • エスコ便利カタログ627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top