すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520WB-20

品名 : 480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用)

真ん中にあるレバーを下げると4輪、上げると2輪になります

仕様

積載均等荷重113kg荷台サイズ184×228mm
全高1060mm全幅482mm
奥行445mm車輪径(前輪)Φ203mm
(後輪)Φ76mm
重量18kg材質本体:スチール、車輪:ゴム
ボンベ用
安全チェーン付き
保管モード、4輪モード、2輪モードの3タイプ
前輪固定キャスター
後輪自在キャスター
販売価格

64,700(税抜)/ 71,170円(税込)

カタログ価格

64,700円(税抜)/71,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0071ページ1650ページ
その他関連
部品EA520WB-201 : 203mm 車輪(EA520WB-20用)
部品EA520WB-202 : 76mm 車輪(EA520WB-20用)
ウェブカタログ画像
  • 保管モード
  • 4輪時
  • 2輪時

資料

部品図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top