すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520WB-204

品名 : 150mm 車輪(EA520WB-4用)

仕様

耐荷重180kg車輪径φ150mm(ゴム車)
車輪幅35mm重量1.59kg
入数1個入り
ボールベアリング入り
EA520WB-4用替車輪
販売価格

11,600円(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0625ページ1651ページ
その他関連
本体EA520WB-4 : 600x1435mm/450kg ドラムトラック
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top