すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520WB-208

品名 : 89mm 車輪(EA520WB-8用)

仕様

車輪径φ89mm車輪幅32mm (1 1/4”)
入数1個
30kgドラムトラック(EA520WB-8)用補助車輪(後輪)
販売価格

6,070(税抜)/ 6,677円(税込)

カタログ価格

6,070円(税抜)/6,677円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0625ページ1651ページ
バリエーション一覧
EA520WB-108 254mm 車輪(EA520WB-8用)
EA520WB-208 89mm 車輪(EA520WB-8用)
その他関連
本体EA520WB-8 : 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック
ウェブカタログ画像
※本商品は車輪(1個)です。
  • ※本商品は車輪(1個)です。
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top