すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520WD-10

品名 : 55ガロン(200L)用 ドラム缶ラック(2缶用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】積載均等耐荷重726kg
全高318mm全幅1156mm
奥行762mm重量22.2kg
材質スチール
55ガロンドラム缶用(2缶)
すばやく簡単に組み立てることができます。
販売価格

38,500(税抜)/ 42,350円(税込)

カタログ価格

38,500円(税抜)/42,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0636ページ1700ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top