すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520XA-3B

品名 : 500x 800mm/250kg テーブルリフト

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番GLH-250
耐荷重(kg)250荷台サイズ(mm)500×800
揚高(mm)260~800ストローク(mm)540
押手高さ810mm全長1020mm
車輪径100mm(ゴム車)重量45kg
材質ポンプ部:アルミ
シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
本体部:スチール(粉体塗装)
足踏ポンプ回数36回
使用油タービン油:ISO VG22
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
油圧シリンダー
ブレーキ付自在キャスター
フットペダル式。ペダルを踏むだけで、作業ラインに合せた高さ調整が可能。現場の効率アップに役立ちます。
過負荷防止装置付
急降下防止バルブ付
レリーズハンドルにスプリングバック機構付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
販売価格

86,300(税抜)/ 94,930円(税込)

カタログ価格

86,300円(税抜)/94,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1672ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA520XA-0 400x 720mm/ 80kg テーブルリフト
    EA520XA-2B 400x 720mm/150kg テーブルリフト
    EA520XA-3B 500x 800mm/250kg テーブルリフト
    EA520XA-4B 500x 800mm/500kg テーブルリフト
    EA520XA-6A 500x 800mm/200kg テーブルリフト
    EA520XA-7A 600x 900mm/500kg テーブルリフト
    EA520XA-16A 600x1200mm/500kg テーブルリフト
    その他関連
    部品EA986PN-12 : 100mm キャスター(固定金具付)
    部品EA986PN-42 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像
    • 油圧回路図

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1672ページ
    • エスコ便利カタログ1673ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top