すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PH-30

品名 : 130mm やすり(4本組/中目)

仕様

仕様中目4本セット(押し切り用・引き切り用)全長(mm)130
刃長(mm)40粗さ中目
形状(mm)平(10×3)・半丸(10×3.6)材質合金工具鋼(SKS-8)
横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。
刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用
#200相当クラスの仕上面。
右利き、左利き関係なく使用可能。
従来のヤスリが不得意な、パイプの内側R も削れます。
カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
(切削方向は右利きの場合。左利きは反対になります)
アイコン
販売価格

7,390(税抜)/ 8,129円(税込)

カタログ価格

7,390円(税抜)/8,129円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:21現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0583ページ
バリエーション一覧
EA521PH-30 130mm やすり(4本組/中目)
EA521PH-31 130mm やすり(平/中目/押し切り)
EA521PH-32 130mm やすり(平/中目/引き切り)
EA521PH-33 130mm やすり(半丸/中目/押し切り)
EA521PH-34 130mm やすり(半丸/中目/引き切り)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(10×3)
  • 形状:半丸(10×3.6)

商品動画

  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top