すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PT-250C

品名 : 250mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)

仕様

全長390㎜刃長250㎜
粗さ中目形状(mm)平(25×6)
材質合金工具鋼(SKS-8)グリップ長125mm
柄材質耐衝撃性プラスチック
柄付
複目
HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。
目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
アイコン
販売価格

5,110(税抜)/ 5,621円(税込)

カタログ価格

5,110円(税抜)/5,621円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 00:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0585ページ
バリエーション一覧
EA521PT-150C 150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)
EA521PT-200C 200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)
EA521PT-250C 250mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(25×6)

商品動画

  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top