すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521TF-203

品名 : φ3x 85mm やすり(半丸/5本/粗目)

仕様

全長(mm)85刃長(mm)45
粗さ粗目形状(mm)半丸(5×2)
入数(本)5材質炭素工具鋼(SK材)
軸径φ3mm適合本体EA159SR-1
柄の部分が丸シャンクになっており、φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
アイコン
販売価格

3,760円(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 13:49現在)

更新
商品入数5販売単位ST
カタログページ0582ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA521TF-200 φ3x 85mm やすり(5種・5本組/粗目)
    EA521TF-201 φ3x 85mm やすり(平/5本/粗目)
    EA521TF-203 φ3x 85mm やすり(半丸/5本/粗目)
    EA521TF-204 φ3x 85mm やすり(丸/5本/粗目)
    EA521TF-205 φ3x 85mm やすり(角/5本/粗目)
    EA521TF-206 φ3x 85mm やすり(三角/5本/粗目)
    その他関連
    本体EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり
    ウェブカタログ画像
    入数:5本
    • 入数:5本
    • 入数:5本
    • 形状:半丸(5×2)
    • エスコ便利カタログ582ページ
    • エスコ便利カタログ583ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top