すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521TW-30B

品名 : 300mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)

仕様

全長370mm刃長300mm
グリップ長平・半丸・角・三角:125mm
丸:110mm
粗さ中目
形状(mm)平:30×7
半丸:30×8.5
丸:φ12
角:12
三角:20
材質合金工具鋼(SKS-8)
柄材質耐衝撃性プラスチック形状平・半丸・丸・角・三角(5本セット)
複目
柄付
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
平・角:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。
半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。
丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。
三角:V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。
アイコン
販売価格

18,800円(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0584ページ
バリエーション一覧
EA521TW-15D 150mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
EA521TW-20B 200mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
EA521TW-25B 250mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
EA521TW-30B 300mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(30×7)
  • 形状:半丸(30×8.5)
  • 形状:丸(φ12)
  • 形状:角(12)
  • 形状:三角(20)
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top