すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VM-151BS

品名 : 150mm 精密やすり(平/荒目)

高品質な作りで完成度の高い仕上げを可能にします

仕様

全長(mm)283刃長(mm)150
粗さ荒目形状(mm)平(18.5×4)
材質クロームスチール硬度HRC66°
スイス製の高品質なヤスリです。
高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
高品質の材料(クロム鋼)から作られており完成度の高い仕上げを実現します。
アイコン
販売価格

4,990円(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0578ページ
バリエーション一覧
EA521VM-150BS 150mm 精密やすり(平/中目)
EA521VM-151BS 150mm 精密やすり(平/荒目)
その他関連
関連商品EA521VZ-410 : やすりグリップ(ねじ込式)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(18.5×4)
  • エスコ便利カタログ578ページ
  • エスコ便利カタログ579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top