すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521VP-201CS

品名 : 200mm 鉄工やすり(半丸/粗目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです

仕様

全長(mm)320刃長(mm)200
粗さ粗目形状(mm)半丸(21×6)
アイコン
販売価格

3,380(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/09 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA521VP-201CT
バリエーション一覧
EA521VP-201CS 200mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
EA521VP-202CS 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
EA521VP-203CS 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(21×6)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top