すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VS

品名 : 210mm 精密やすり(平・半丸・5本組/中・細目)

高品質な作りで完成度の高い仕上げ可能にします

仕様

<セット内容>5本組(平・半丸)全長(mm)215
刃長(mm)約115粗さ中・細目
形状(mm)半丸:中目×2本、細目×2本(12.2×3.4)
平:荒中目(チップブレーカー付)×1本(10×3.2)
材質クロムスチール
硬度HRC66°
スイス製
ニードルヤスリ・規格00、0、2
アイコン
販売価格

19,600円(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/30 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0578ページ
その他関連
関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
ウェブカタログ画像
  • 歯数の確認の仕方
  • 形状:半丸(12.2×3.4)
  • 形状:平(10×3.2)
  • エスコ便利カタログ578ページ
  • エスコ便利カタログ579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top