すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VV-250D

品名 : 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)

技能五輪大会での検定を受けている高精度のやすりです

仕様

全長(mm)265刃長(mm)200
粗さ荒目形状平 (25.3×6.3mm)
目の粗さ1
技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。
アイコン
販売価格

8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/30 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA521VV-200A 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-200B 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-200C 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-200D 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-250A 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-250B 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-250C 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-250D 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-300A 300mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-300B 300mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    EA521VV-300C 300mm 検定用精密鉄工やすり(平)
    その他関連
    オプションEA521VZ-610 : やすりグリップ(ねじ込式/250mm用)
    ウェブカタログ画像
    • 形状:平(25.3×6.3)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top