すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VX-13A

品名 : 180mm 精密やすり(半丸/荒目)

仕様

全長(mm)180刃長(mm)90
粗さ荒目形状(mm)半丸(5.9×2)
硬度HRC66°材質クロームスチール
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
アイコン
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0577ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA521VX-11A 140mm 精密やすり(半丸/荒目)
    EA521VX-12A 160mm 精密やすり(半丸/荒目)
    EA521VX-12B 160mm 精密やすり(半丸/中目)
    EA521VX-12D 160mm 精密やすり(半丸/極油目)
    EA521VX-13A 180mm 精密やすり(半丸/荒目)
    EA521VX-14A 200mm 精密やすり(半丸/荒目)
    EA521VX-14B 200mm 精密やすり(半丸/中目)
    EA521VX-14C 200mm 精密やすり(半丸/油目)
    その他関連
    関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
    ウェブカタログ画像
    • 形状:半丸
    • エスコ便利カタログ576ページ
    • エスコ便利カタログ577ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top