すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521VX-2D

品名 : 160mm 精密やすり(平/極油目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)160刃長(mm)80
粗さ極油目形状(mm)平(5.4×1.2)
硬度HRC66°材質クロムスチール
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
アイコン
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA521VX-22D
    • 品番

      EA521VX-22D

    • コメント

      形状:先細平(5.4×1.2)

    バリエーション一覧
    EA521VX-1A 140mm 精密やすり(平/荒目)
    EA521VX-1B 140mm 精密やすり(平/中目)
    EA521VX-2A 160mm 精密やすり(平/荒目)
    EA521VX-2B 160mm 精密やすり(平/中目)
    EA521VX-2C 160mm 精密やすり(平/油目)
    EA521VX-2D 160mm 精密やすり(平/極油目)
    EA521VX-3A 180mm 精密やすり(平/荒目)
    EA521VX-3B 180mm 精密やすり(平/中目)
    EA521VX-3C 180mm 精密やすり(平/油目)
    EA521VX-3D 180mm 精密やすり(平/極油目)
    EA521VX-4A 200mm 精密やすり(平/荒目)
    EA521VX-4B 200mm 精密やすり(平/中目)
    EA521VX-4C 200mm 精密やすり(平/油目)
    その他関連
    関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
    ウェブカタログ画像
    • 形状:平

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top