すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA522AH-11

品名 : 152x41x13mm 三面油砥石セット(粗・中・細目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

用途極精密な微細加工などの精密仕上げに仕様粗目/中目/細目
粒度#120~320/#400~#600/#800~#1000サイズ152×41×13
材質合成・酸化アルミニウム木箱ケースサイズ210×70×45mm
アーカンサスストーン
オイル(112g)付き
スポーツナイフ、キッチン用品、カトラリー、ノミ、木彫り道具の研磨に最適です。
酸化アルミニウム、ソフトアーカンサス、ハードアーカンサスの3種類の砥石が、三角形の木製ベースに設置されています。
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
販売価格

10,200円(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0588ページ
バリエーション一覧
EA522AH-11 152x41x13mm 三面油砥石セット(粗・中・細目)
EA522AH-12 203x41x13mm 三面油砥石セット(粗・中・細目)
EA522AH-13 254x41x13mm 三面油砥石セット(粗・中・細目)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ588ページ
  • エスコ便利カタログ589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top