すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522G-95

品名 : 210x70x10mm #5000/#12000台付砥石

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナニワ研磨工業(NANIWA)型番NW-5120
シリーズ名剛研商品名輝<かがやき>
用途カンナ、ノミ、ナイフ、彫刻刀、鎌、ハサミ、打刃物、ステンレス刃物、料理包丁、その他精密刃物に粒度#5000/#12000
粗さ仕上+超超仕上サイズ210×70×10mm
ケースが砥石台になります。(4か所滑り止め付き)
2種類の砥石を組み合わせて幅広い用途に対応できます。
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA522G-91 210x70x10mm # 400/#1000 台付砥石
EA522G-92 210x70x10mm #1000/#3000 台付砥石
EA522G-93 210x70x10mm #3000/#5000 台付砥石
EA522G-95 210x70x10mm #5000/#12000台付砥石
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top