すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522VC-11

品名 : # 5 糸鋸刃(金属用/12本)

高い正確さと鋭利なカッティング能力

仕様

番数(#)5断面0.85×0.4mm
山数14/cm入数12本
全長130mmノコ刃部80mm
材質工具鋼(焼入れ錆止め加工)用途金属用
高い正確さと鋭利なカッティング能力
汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。
ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 966

(2026/08/27 00:56現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
カタログページ0136ページ

代替品

EA522VE-11
その他関連
関連商品EA522VA-2 : 130mm 糸鋸弦
関連商品EA522VA-3 : 130mm 糸鋸弦
本体EA522VA-6B : 130mm 糸鋸弦
本体EA522VA-2 : 130mm 糸鋸弦
本体EA522VA-3 : 130mm 糸鋸弦
ウェブカタログ画像
※12本入
  • ※12本入
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top