すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522VD

品名 : 糸鋸弦

仕様

全長310mm深さ120mm
重量247g材質フレーム:スチール、グリップ:樹脂製ラバー
付属品木工用糸鋸刃EA522VD-1 (1枚)山数(1cmあたり)5山
厚さ75mmまでの木材の直線カットまたは切り抜きに適しています。
より精密な作業にはEA522VD-2(別売替刃)をお使いください。
刃は360°角度調整が可能です。
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドルで握りやすい
フレームには、ブレードを簡単に取り付けられるようにピンが付いた2つのブレードホルダーが付いています。
ブレードはブレードホルダーピンのスロットに収まり、任意の角度に調整でき、ハンドルを回すだけで簡単に張力をかけることができます。
刃はハンドルに向かって歯が向くように取り付けられており、引くストロークで切断されます。
販売価格

1,940(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/03/15 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0136ページ
その他関連
オプションEA522VD-1 : 165mm/14T 糸鋸刃(10本)
オプションEA522VD-2 : 165mm/24T 糸鋸刃(10本)
本体EA522VD-10 : 糸鋸セット
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top