すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522VD-10

品名 : 糸鋸セット

仕様

全長310mm深さ120mm
本体重量247g材質フレーム:スチール、グリップ:樹脂製ラバー
用途木工用標準付属刃EA522VD-1(5山/cm)
山数(1cmあたり)5山
刃は360°角度調整が可能
厚さ75mmまでの木材の直線カットまたは切り抜きに適しています。
一般的な木材切断にはEA522VD-1、より精密な作業にはEA522VD-2をお使い下さい。
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドルで握りやすい
フレームには、ブレードを簡単に取り付けられるようにピンが付いた2つのブレードホルダーが付いています。
ブレードはブレードホルダーピンのスロットに収まり、任意の角度に調整でき、ハンドルを回すだけで簡単に張力をかけることができます。
刃はハンドルに向かって歯が向くように取り付けられており、引くストロークで切断されます
<セット内容>
糸鋸弦:EA522VD (EA522VD-1 1枚装着済)
糸鋸刃:EA522VD-1(5山/cm)×10枚
糸鋸刃:EA522VD-2(9山/cm)×10枚
販売価格

3,560(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/16 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0136ページ
その他関連
部品EA522VD : 糸鋸弦
部品EA522VD-1 : 165mm/14T 糸鋸刃(10本)
部品EA522VD-2 : 165mm/24T 糸鋸刃(10本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top