すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA524A-10

品名 : 10x165mm スクレーパー(ステンレス製)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番KZ1-10
刃幅10mm全長165mm
先端厚1.4mm材質刃:ステンレス
ハンドル:木柄
重量50g
先端幅が狭いので、エッジを立てすぎないように注意してください。
RoHS2対応品(10物質)
※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないで下さい。
販売価格

2,120円(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0129ページ

代替品

EA524AV-11
バリエーション一覧
EA524A-10 10x165mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524A-15 15x170mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524A-22 22x180mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524A-30 30x180mm スクレーパー(ステンレス製)
その他関連
セット商品EA524A-1 : 2本組 スクレーパーセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:10㎜   T:1.4㎜   L:165㎜
  • エスコ便利カタログ128ページ
  • エスコ便利カタログ129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top