すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524AD-5

品名 : 500- 900mm 伸縮型ロックポール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番179555
サイズ500~900mm重量(g)700
材質先端:アルミ
柄:ラバー
ねじサイズ3/4”Acme
先端はねじになっています。
ポール後端にはロープ通し穴があり、様々な先端道具に接続可能です。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA524AD-5 500- 900mm 伸縮型ロックポール
EA524AD-6 800-1500mm 伸縮型ロックポール
その他関連
本体EA524AD-11 : 80x245mm スクレーパー(ステンレス/ハンマーヘッド付/硬)
本体EA579AM-67 : 250mm パテナイフ(ゴム製)
本体EA366ED-31 : 85x225mm ハンドサンダー
関連商品EA928AM-25 : 420mm ブラシヘッド(ワイパー付)
本体EA579AM-10 : [EA579AM-1A~-7A用] ハンドル
本体EA588-93 : ドライウォールテープローラー(入隅用)
本体EA588-94 : ドライウォールテープローラー(出隅用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top