刃幅の違う4種のスクレーパーで作業箇所に応じて使い分けることができます
仕様
| <セット内容> | 4本組 | 刃幅×全長 | 10×165mm |
|---|
| 刃幅×全長 | 15×170mm | 刃幅×全長 | 22×180mm |
|---|
| 刃幅×全長 | 30×180mm | 材質 | 刃:ステンレス、柄:木 |
|---|
| 刃厚 | 1.4mm | | |
|---|
| 販売価格 | 9,380円(税抜)/
10,318円(税込)
| カタログ価格 | 9,380円(税抜)/10,318円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/02 23:30現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
|---|
| カタログページ | 0129ページ |
|---|