すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524B-25

品名 : スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

仕様

サイズ39×20mm刃材質プラスチック(POM樹脂)
刃厚0.6mm重量24g
入数25枚
EA524AC-1・BB用替刃
接着剤、残留物、塗料、ガムの除去に最適です。
プラスチック製のため、安全に使用でき指を切ることもありません。
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 219

(2026/05/02 18:34現在)

更新
商品入数25販売単位pk
カタログページ0341ページ
その他関連
本体EA524BB : ミニガラススクレーパー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ340ページ
  • エスコ便利カタログ341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top