カミソリの刃が付いている為、ガラスの汚れやシールはがしに最適です
仕様
| 用途 | ガラスの汚れやシールはがしに最適 | 刃材質 | 炭素鋼 |
|---|
| 本体材質 | スチール | サイズ | 40×100mm |
|---|
| 刃幅 | 40mm | 付属品 | 替刃×5枚 |
|---|
| 刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ刃。 |
| 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。 |
| ガラス、タイル、金属、さまざまな硬い表面から塗料や汚れを取り除きます。 |
| 本体には錆びにくいニッケルと亜鉛メッキが施されているので、耐久性に優れています。 |
| 使用中も刃はしっかり固定されるため、安全に使用できます。 |
| 販売価格 | 600円(税抜)/
660円(税込)
| カタログ価格 | 600円(税抜)/660円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
396 (2026/05/02 17:09現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk |
|---|
| カタログページ | 0341ページ |
|---|