すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524DL

品名 : 30x340mm スクレーパー

仕様

用途ガスケットはがしに全長340mm
刃幅30mm刃厚5.0mm
材質クロムバナジウム鋼
頑丈な作りになっています。
販売価格

4,970(税抜)/ 5,467円(税込)

カタログ価格

4,970円(税抜)/5,467円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0132ページ

代替品

EA524S-12
  • 品番

    EA524S-12

  • コメント

    違い:全長、刃幅、材質など

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top