すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA524LB-400

品名 : 100mm/305mm ウォールスクレーパー

ハンドルに替刃を収納して持ち運べます

仕様

全長305mm刃幅100mm
刃材質炭素鋼替刃EA524L-1
ハンドルを回すだけで簡単に刃の交換ができます。
ブレードキャップ付
壁紙、ビニール、布、弾力性のあるタイルを簡単に剥がせます。
床、ガラス、タイルの掃除にも使用できます。
刃は硬化、焼き入れ、研磨されています。
販売価格

2,660円(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/07 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0143ページ

代替品

EA524LH-290A
その他関連
部品EA524L-1 : 102mm 替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚
ウェブカタログ画像
  • ハンドルに替刃を収納して持ち運べます
  • エスコ便利カタログ142ページ
  • エスコ便利カタログ143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top