すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA524LB-530

品名 : 102mm/ 530mm ウォールスクレーパー

ヘッドを回転させるだけで刃の交換が簡単にできます

仕様

刃材質炭素鋼全長530mm
刃幅100mm用途壁紙はがし、ペイントはがし
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0143ページ

代替品

EA524LR-6
  • 品番

    EA524LR-6

  • コメント

    全長 600mm 刃は100mmです

その他関連
部品EA524L-1 : 102mm 替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚
ウェブカタログ画像
  • 壁紙はがし、ペイントはがしに
  • 刃材質:炭素鋼
  • ハンドルを回すだけで簡単に刃の交換が可能
  • A:530㎜  B:100mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ142ページ
  • エスコ便利カタログ143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top