すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524LF-150

品名 : 150x1200mm スクレーパー(長柄)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番※ESCOオリジナルセット品
材質刃:硬化鋼、柄:木刃厚1mm
雪や氷、泥の除去作業からガムや下張りの除去まで幅広く使えます。
★ハンドルから取外しての使用も可能です。
全長約1200mm刃幅150mm
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0120ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA524LC-26
    • 品番

      EA524LC-26

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA524LF-150 150x1200mm スクレーパー(長柄)
    EA524LF-300 300x1200mm スクレーパー(長柄)
    EA524LF-500 500x1200mm スクレーパー(長柄)
    EA524LF-15 150mm スクレーパー替刃
    EA524LF-30 300mm スクレーパー替刃
    EA524LF-50 500mm スクレーパー替刃
    EA524LF-100 [EA524LF-150-300-500用] 1100mm 木柄
    ウェブカタログ画像
    • ★ハンドルから取外しての使用も可能です。
    • エスコ便利カタログ120ページ
    • エスコ便利カタログ121ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top