すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525AG-100

品名 : 100mm ボール盤バイス

仕様

口幅100mm最大開口95mm
材質鋳鉄重量5.4kg
販売価格

40,200円(税抜)/ 44,220円(税込)

カタログ価格

40,200円(税抜)/44,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0652ページ
バリエーション一覧
EA525AG-75 75mm ボール盤バイス
EA525AG-100 100mm ボール盤バイス
EA525AG-125 125mm ボール盤バイス
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

サイズ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ652ページ
  • エスコ便利カタログ653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top