すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525AW-1

品名 : 73mm 超精密バイス

仕様

口幅(mm)73最大開口(mm)108
重量(kg)3.4口の深さ(mm)35
平行度・直角度保証精度:0.008mm(8μm)・0.012(12μm)mm
実際の平均値:0.005mm(5μm)・0.008mm(8μm)
硬度HRC55~60
材質スチール
販売価格

30,900(税抜)/ 33,990円(税込)

カタログ価格

30,900円(税抜)/33,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/07/05 07:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0663ページ
ウェブカタログ画像
  • Jaw Width:73mm\nJaw Depty:108mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ662ページ
  • エスコ便利カタログ663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top