すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525BH-1

品名 : 100mm ドリルプレスバイス

溝付ジョーで対象物をしっかり固定

仕様

口幅100mm最大開口100mm
口の深さ25.4mmシャフト径14mm
重量約5kg材質ねずみ鋳鉄
粉体塗装仕上げの鋳鉄製ボディ
長孔加工された穴は、ドリルプレスや作業面への取付が容易です。
取り付け穴×4つ付き
販売価格

10,060(税抜)/ 11,066円(税込)

カタログ価格

10,060円(税抜)/11,066円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0652ページ

代替品

EA525FD-2
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ652ページ
  • エスコ便利カタログ653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top