すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525FC-3

品名 : 125mm ベンチバイス(回転台付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大きなアンビルで加工作業に便利です

仕様

最大開口125mm口幅125mm
全長400mm全高195mm
取付穴径:φ12mm
厚み:13mm(実寸)
取付ピッチ140±2×140±2×200mm(実寸)
材質鋳鉄重量19.0kg
HRC46~52の強固な口
大きなアンビル
120°回転ベース
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/12 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA688BB-125
バリエーション一覧
EA525FC-1 75mm ベンチバイス(回転台付)
EA525FC-3 125mm ベンチバイス(回転台付)
EA525FC-4 150mm ベンチバイス(回転台付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top