すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525FC-4

品名 : 150mm ベンチバイス(回転台付)

大きなアンビルで加工作業に便利です

仕様

最大開口150mm口幅150mm
全長470mm全高225mm
取付穴径:約φ12mm
厚み:約14mm(実寸)
取付ピッチ165±2×165±2×235mm(実寸)
材質鋳鉄重量29.0kg
HRC46~52の強固な口
大きなアンビル
120°回転ベース
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/06/12 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0334ページ

代替品

EA688BB-150
バリエーション一覧
EA525FC-1 75mm ベンチバイス(回転台付)
EA525FC-3 125mm ベンチバイス(回転台付)
EA525FC-4 150mm ベンチバイス(回転台付)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top