すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525GB-1

品名 : 76mm ドリルプレスバイス

仕様

口幅3”(76mm)最大開口69mm
口深さ19mm外寸サイズ(実寸)186×138×52(H)mm
材質鋳鉄重量2kg
販売価格

4,470(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/08/31 05:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0653ページ
バリエーション一覧
EA525GB-1 76mm ドリルプレスバイス
EA525GB-2 101mm ドリルプレスバイス
EA525GB-3 127mm ドリルプレスバイス
EA525GB-4 152mm ドリルプレスバイス
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ①157mm   ②186mm   ③138mm\n全高:52㎜

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ652ページ
  • エスコ便利カタログ653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top