すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525MB

品名 : 15mm/0-15mm 精密バイス

ピンを打ち落とす為に下にピンの抜けるスペースがあります

仕様

材質本体:真鍮(クロムメッキ)
口金:ハードスチール製
本体サイズ76(W)×15(D)×15(H)mm
重量70g口幅15mm
開口幅0~15mm
標準口金は面フラットです。
超小型バイス
販売価格

62,800(税抜)/ 69,080円(税込)

カタログ価格

62,800円(税抜)/69,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 05:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0667ページ
その他関連
オプションEA525MB-2 : [EA525MB用] 精密バイス用ベース
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top