すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525MM-101

品名 : 25mm/0- 73mm ミニバイス(マグネットベース付)

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付

仕様

口幅25m最大開口73㎜
口深さ51mm角度調整傾斜:210°、回転360°
ボルトサークルφ109.5mm重量バイス:600g
ベース:400g
材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製
バイス:アルミ合金製
細かい作業を行う際に最適です
設置面を傷つけないよう、ベースにマグネットが埋め込まれています
ミニバイス(EA525MK-25)とマグネットベース(EA525ML-32)のセットです。
EA525ML-10マウントが使用できます。(取り付ける際はベースを外してください)
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
販売価格

12,400円(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0666ページ
その他関連
セット商品EA525MK-25 : 25mm/0-73mm ミニバイス
セット商品EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用)
オプションEA525ML-10 : ベンチクランプマウント
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top