すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525W-150

品名 : 150mm/0-146mm メカニックバイス(回転台付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます

仕様

パイプもクランプできます。
材質鋳鉄
360°回転ベース
口幅150mm最大開口146mm
パイプ能力径6~90mm重量29.0kg
販売価格

105,100円(税抜)/ 115,610円(税込)

カタログ価格

105,100円(税抜)/115,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0335ページ

代替品

EA525WF-150
バリエーション一覧
EA525W-125 125mm/0-133mm メカニックバイス(回転台付)
EA525W-150 150mm/0-146mm メカニックバイス(回転台付)
その他関連
オプションEA525XA-6 : 150mm バイス口金(アルミ)
オプションEA525XB-6 : 150mm バイス口金(ファイバー)
オプションEA525XC-6 : 150mm バイス口金(ラバー)
オプションEA525XD-6 : 150mm バイス口金(アルミ)
オプションEA525XG-6 : 150mm バイス口金(銅)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top