すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525WF-125

品名 : 125mm/0-125mm ワークショップバイス

大きなアンビルで加工作業に便利です

仕様

材質鋳鉄
360°回転ベース
パイプもクランプできます。
口幅125mm最大開口125mm
パイプ能力径6~63mm重量14.0kg
パイプを咥える事ができます
ジョー部ギザ付
販売価格

61,400円(税抜)/ 67,540円(税込)

カタログ価格

61,400円(税抜)/67,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0335ページ
その他関連
オプションEA525XA-5 : 125mm バイス口金(アルミ)
オプションEA525XB-5 : 125mm バイス口金(ファイバー)
オプションEA525XC-5 : 125mm バイス口金(ラバー)
オプションEA525XD-5 : 125mm バイス口金(アルミ)
オプションEA525XG-5 : 125mm バイス口金(銅)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top