すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525X-3

品名 : 200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ラック式
加圧能力200kgストローク35mm
最大プレス厚175mm奥行77mm
シャンクサイズφ10×30mmサイズ185(W)×250(D)×292(H)mm
重量9.5kg材質本体・ベース:鋳鉄
販売価格

58,500(税抜)/ 64,350円(税込)

カタログ価格

58,500円(税抜)/64,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA525X-3A
  • 品番

    EA525X-3A

  • コメント

    変更点:台座が鋳鉄から鉄へ変更

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top