すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CK-3

品名 : ナイフ替刃(先丸刃/5枚)

仕様

刃幅(mm)19刃長(mm)55
刃厚(mm)0.6材質高炭素鋼
入数5枚
EA589CJ、EA589CJ-11、EA589AE用替刃
角が丸くなっているので誤って怪我をするリスクを軽減します。
刃は左右入れ替えることで、1枚で2回使えます。
販売価格

375円(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 16:31現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1798ページ1801ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA589CK-1 ナイフ替刃(鋭刃/5枚)
    EA589CK-2 ナイフ替刃(フック刃/5枚)
    EA589CK-3 ナイフ替刃(先丸刃/5枚)
    EA589CK-11 ナイフ替刃(100枚)
    EA589CK-12 ナイフ替刃(フック刃/100枚)
    EA589CK-13 ナイフ替刃(先丸刃/100枚)
    その他関連
    本体EA589CJ : 150mm ユーティリティナイフ
    本体EA589CJ-11 : 160㎜ 折込型ナイフ(セーフティ/替刃式)
    本体EA589AE : 170mm ユーティリティーナイフ
    ウェブカタログ画像
    ※5枚入
    • ※5枚入
    • ※本商品は先丸刃です。
    • エスコ便利カタログ1798ページ
    • エスコ便利カタログ1799ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top