すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591HC-71A

品名 : 25mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

材質アルミ(厚さ1mm)サイズ(mm)25×25
穴径(mm)4.8色赤
販売価格

1,470円(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 16:31現在)

更新
商品入数5販売単位PACK
カタログページ2336ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591HC-31A 25mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
    EA591HC-32A 32mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
    EA591HC-33B 38mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
    EA591HC-34A 51mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
    EA591HC-41A 25mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)
    EA591HC-42A 32mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)
    EA591HC-43A 38mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)
    EA591HC-44A 51mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)
    EA591HC-52A 32mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)
    EA591HC-53A 38mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)
    EA591HC-54A 51mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)
    EA591HC-61A 25mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)
    EA591HC-62A 32mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)
    EA591HC-63A 38mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)
    EA591HC-64A 51mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)
    EA591HC-71A 25mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
    EA591HC-72A 32mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
    EA591HC-73A 38mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
    EA591HC-74A 51mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2336ページ
    • エスコ便利カタログ2337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top