すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AM-2

品名 : 162mm カッターナイフ(フロント交換型/ねじロック式)

仕様

仕様ネジロック刃長100mm
刃幅18mm刃厚0.45mm
サイズ162×53×23mm材質刃:合金工具鋼
本体:ガラス繊維入PP、エラストマー
重量91g
刃の交換時にスライダーを引き抜く必要がなく、前面から簡単に交換できるタイプ
塗料、シンナーなどが付着でも拭き取れ、有機溶剤に強いPP・エラストマーボディ
握った時に力のかかる部分すべてに、抜群のグリップ力を発揮するエラストマーを採用
段ボール、ペンキ缶など開封できる金属爪付き
吊り下げ穴付き
販売価格

830円(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA589AM-1 162mm カッターナイフ(フロント交換型/オートロック式)
EA589AM-2 162mm カッターナイフ(フロント交換型/ねじロック式)
その他関連
オプションEA589AM-11 : 100x18x0.45mm カッターナイフ替刃(36枚/スライドケース)
ウェブカタログ画像
  • 有機溶剤に強いPP・エラストマーボディ
  • 握った時に力のかかる部分すべてに、抜群のグリップ力を発揮するエラストマーを採用
  • 段ボール、ペンキ缶など開封できる金属爪付き
  • 吊り下げ穴付き\n※画像は代表画像です。

商品動画

TYPE-02 刃交換方法の動画TYPE-02 刃交換方法の動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top