すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595AL-25

品名 : 4.0x116mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)

仕様

刃幅×先端幅4.0×4.5mm全長116mm
ハンドル幅9.8mmハンドル厚み3.0mm
材質カーボンスチール重量(g)30
ブラックエポキシコーティング
レバーは左右どちらにも取り付けできます。
フラッシュカット
ストロングブレード
レバーを使うと簡単にカッティングできます。
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0678ページ
ウェブカタログ画像
  • A(刃幅)= 4 mm    B=(先端幅) 4.5 mm \n\n\n

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ678ページ
  • エスコ便利カタログ679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top