すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595EV-40

品名 : ペンバキュームセット

仕様

ノズルストレート、ベンド 各3個カップ径3.18mm・6.35mm・9.53mm(各2個)
ノズル全長30mm本体全長149mm
ハンドル径12.7mm替シリコンカップEA595EV-81~86
全長はノズル未装着時です。
ノズルは、ESD(導電性)シリコンカップ付
ケース付
販売価格

15,100円(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0682ページ
その他関連
オプションEA595EV-81 : 3.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
部品EA595EV-82 : 6.4mm (黒)シリコンカップ・バキューム
部品EA595EV-83 : 9.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-84 : 13.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-86 : 19.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top