すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525XC-4

品名 : 100mm バイス口金(ラバー)

ラバー付で工作物への傷を防止します

仕様

口幅100mm重量90g
材質アルミ合金、ラバー接触面ラバー
入数2個1組
バイスの口金に簡単に着脱できるマグネット式
複雑な形状の素材や丸材を、表面を傷つけることなくしっかりと固定できるラバー仕様
クッション性のあるゴムにより加工物の損傷を防ぎます
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/03 02:05現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0336ページ
バリエーション一覧
EA525XC-4 100mm バイス口金(ラバー)
EA525XC-5 125mm バイス口金(ラバー)
EA525XC-6 150mm バイス口金(ラバー)
その他関連
本体EA525WK-100 : 100mm/0-57mm ジュニアーバイス(クランプベース)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top