すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525XD-6

品名 : 150mm バイス口金(アルミ)

水平V溝と垂直V溝があり、ねじ切りや工作物を軽く叩いたりするのに最適です

仕様

口幅150mm材質アルミ合金
入数2個
バイスの口金に簡単に着脱できるマグネット式
120°の水平V溝が1箇所、垂直V溝が3箇所
90°のV溝は印を付けたり、穴開けに最適
販売価格

15,900円(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0336ページ
バリエーション一覧
EA525XD-4 100mm バイス口金(アルミ)
EA525XD-5 125mm バイス口金(アルミ)
EA525XD-6 150mm バイス口金(アルミ)
その他関連
本体EA525W-150 : 150mm/0-146mm メカニックバイス(回転台付)
本体EA525WF-150 : 150mm/0-150mm ワークショップバイス
モデルチェンジ品画像
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top