すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525XG-6

品名 : 150mm バイス口金(銅)

柔らかい素材の表面を傷つけません

仕様

長さ150mm材質銅
入数2個
やわらかい材料をバイスで傷つけません。
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。
口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。
創作、組立等に使用して下さい。
軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
販売価格

33,800円(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0336ページ
バリエーション一覧
EA525XG-3 75mm バイス口金(銅)
EA525XG-4 100mm バイス口金(銅)
EA525XG-5 125mm バイス口金(銅)
EA525XG-6 150mm バイス口金(銅)
その他関連
本体EA525WE-115A : 115mm/0-102mm ワークショップバイス
本体EA525W-150 : 150mm/0-146mm メカニックバイス(回転台付)
本体EA525WE-140A : 140mm/0-127mm ワークショップバイス
本体EA525WE-165A : 165mm/0-152mm ワークショップバイス
本体EA525WF-150 : 150mm/0-150mm ワークショップバイス
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top