すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526A-150A

品名 : 153mm/ 50mm クランプ(1個/スチール製)

仕様

用途接着、溶接、固定作業に全長153mm
最大開口50mm口深さ57mm
クランプ部幅28mm材質スチール
重量173g入数1個
はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/03 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0134ページ
バリエーション一覧
EA526A-50A 50mm/ 15mm クランプ(1個/スチール製)
EA526A-100A 103mm/ 35mm クランプ(1個/スチール製)
EA526A-150A 153mm/ 50mm クランプ(1個/スチール製)
EA526A-200A 225mm/ 90mm クランプ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top